Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

asecos Universal-Sorbents, Stark, grün, Fein-Faser-Flies, 1200cmx75mm, 15/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-1724
Hersteller:  Asecos
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
asecos Universal-Sorbents, Stark, Farbe: grün, Material: Fein-Faser-Flies, Länge: 1200 cm, Durchmesser: 75 mm, 1 Verpackungseinheit = 15 Schlangen
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Gefahrstofflagerung > Chemiekalien-, Ölbekämpfung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
5 Tage
Frei Haus
€ 145,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,90*
€ 173,62
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG