Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech™ Einmalhandschuh Purple Nitrile™Xtra™, Kat.III, latexfrei, puderfrei, Nitril, Größe M, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167184
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97612
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kimtech™ Einmalhandschuh Purple Nitrile™Xtra™,Kat.III,latexfrei,Größe M,50/VE

Kimtech™ Einmalhandschuh Purple Nitrile™Xtra™, Kategorie III, leichter Chemikalienschutz, gemäß EN ISO 374-1 Typ B Level JKT, EN 374-4, EN ISO 374-5, lebensmittelunbedenklich, 100% latexfrei, puderfrei, AQL 0,65, beidseitig tragbar, strukturierte Fingerspitzen, verlängerte Schutzstulpe, mit Rollrand, Farbe: lila, Material: Nitril, strukturiert, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 305 mm, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374-2 | EN 455
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Kimberly-Clark
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
483
pro Packung
€ 25,00*
ab € 13,27*
€ 18,53*
pro Box
€ 4,19*
ab € 22,86*
€ 32,93*
Lager 114
pro Paket
€ 8,00*
ab € 43,59*
€ 60,33*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
97613
ab € 9,66*
Sonstiges
Kimberly-Clark
97611
ab € 9,64*
Sonstiges
Kimberly-Clark
97614
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.