Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schutzhandschuh Tuffshield Evolution, beidseitig tragbar, blau, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kroschke
Artikel-Nr.:
114-16677
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh
Schutzhandschuh Tuffshield Evolution, gemäß EN 388, Level 254X, höchster Schnittschutzlevel 5, sehr gute Passform, beidseitig tragbar, auch als Unterziehhandschuh zu verwenden, Farbe: blau, Material: Dyneema-, Edelstahl-, Glas-, Polyamidfasern, Gewicht: 0,062 kg, Größe: 10
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Unterhandschuh
,
Unterziehhandschuh
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Kroschke
1 Tag
€ 4,00*
€ 44,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von Kroschke
Versand
von Kroschke
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG