Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955, grau, 350mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16673
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955, gemäß EN 388, Level 3440, EN 407, Level X13XXX, Farbe: grau, Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid, Acryl, Länge: 350 mm, Größe: 10
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Schutzhandschuhe > Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe: Hitzehandschuh, Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 16,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG