Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnzeichen Warnung vor heißer Oberfläche, Polyesterfolie, 25mm breit, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16661
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Warnzeichen Warnung vor heißer Oberfläche, gemäß DIN 4844-2D-W026, geeignet für alle Rohrdurchmesser, Farbe: gelb/schwarz, Material: Polyesterfolie, stark haftend, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 33 m
... > Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung > Gefahrensymbole > Warnzeichen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, Gefahrensymbole, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 51,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,50*
€ 61,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG