Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Helm-Gehörschutzkapsel Mark 10, für Helme mit Steckschlitzen 1x30mm, dunkelgrün


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16658
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Helm-Gehörschutzkapsel Mark 10, für Helme mit Steckschlitzen 1 x 30 mm, gemäß EN 352-3, Farbe: dunkelgrün, Material: Kunststoff, Dämmwert: H-Wert = 33 dB, M-Wert = 27 dB,L-Wert = 18 dB, SNR-Wert = 29 dB, Gewicht: ca. 210 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Gehörschutzkapseln
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 35,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG