Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SECUBox Maxi Augenspülstation,ABS-Kunststoff,236x315x200 mm,Box mit 2 x 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16625
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SECUBox Maxi Augenspülstation für 1 l Flaschen, Farbe: Deckel grün, RAL 3016, Gehäuseschale hinten weiß, Material: ABS-Kunststoff, Format: 236 x 315 x 200 mm, eine Box mit 2 x 1 Liter Augenspülflaschen
... > Erste Hilfe > Augen- und Wundspülsysteme > Stationär
Weitere Suchbegriffe: SecuBox, Sicherheitsaufbewahrungsbox, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 129,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG