Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WERMA Dauerlichtelement für Signalsäule KombiSIGN, 12-240V, rot, 70x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16603
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Signalsäule
WERMA Dauerlichtelement für Signalsäule KombiSIGN, 12-240V, Farbe: rot, Format: 70 x 65 mm, Gewicht: 73 g
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Arbeitsleuchten > Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Signalsäulenwinkel, Signalsäulenzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 22,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG