Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VARTA Alkali-Mangan-Batterie Mono (LR20,D), 1,5V, 16.500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16540
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_16540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
VARTA Alkali-Mangan-Batterie Mono (LR20,D), 1,5V, 16.500mAh

VARTA Alkali-Mangan-Batterie Mono (LR20, D), für alle Geräte mit hohem Stromverbrauch - extra langlebig, quecksilberfrei, 1,5 Volt, Kapazität: 16.500 mAh
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: batterien d 1,5v, batterie d, Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4906
ab € 1,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6574
ab € 1,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2114
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5523
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG