Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

tesa Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz, 50mm,33m lang,2 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16502
Hersteller:  BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
tesa Warnmarkierungsband, linksweisend, gemäß BGV A8, für dauerhafte Kennzeichnung und Markierung von mobilen und stationären Objekte, einfache Verklebung, da von Hand einreißbar, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebendes Weichpolyvinyl, Breite: 50 mm, Länge: 33 m, 1 Verpackungseinheit = 2 Rollen
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Warnmarkierungen > Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 36,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG