Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
GLORIA Auto-Feuerlöscher F1 gemäß EN 3, Leistungsklasse A/B, ABC-Pulver, 1kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kroschke
Artikel-Nr.:
114-1638
Hersteller:
Brill Gloria
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Gloria
GLORIA Auto-Feuerlöscher F1, Funktionsdauer: 8 Sekunden, Gewicht: Inhalt 1 kg, gefüllter Löscher 1,6 kg, Maße: 95 x 275 x 130 mm, gemäß EN 3, hohe Löschleistung, prüf- unnd nachfüllbar, abstellbarer Löschmittelstrahl, Ventilgehäuse aus schlagzähem Spezial-Kunststoff, mit crashgetesteter Halterung, Treibmittel: Stickstoff, Löschmittel: ABC-Pulver, Spritzweite: 4 m, Löschleistung: Leistungsklasse A: 8 A, Leistungsklasse B: 34 B
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
KFZ-Zubehör, Gefahrgutausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Handfeuerlöscher
,
KFZ-Feuerlöscher
,
KFZ-Löscher
,
Pulverlöscher
,
KFZ-Zubehör
,
Autozubehör
,
Fahrzeugausrüstung
,
PKW-Feuerlöscher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
Kroschke
1 Tag
€ 4,00*
€ 38,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro {1}
Lieferzeit / Lagerstand
von Kroschke
Versand
von Kroschke
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG