Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen, 1400x1070x930mm, 700 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16257
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, Polyethylen,1400x1070x930mm,700 l

asecos Streugutbox, ohne Entnahmevorrichtung, in einander stapelbar und somit platzsparend zu lagern, die Deckel können leicht und ohne Werkzeug demontiert werden, mit Abschließvorrichtung für Vorhängeschloss, Material: witterungsbeständiges, schlagfestes Polyethylen, Format: 1400 x 1070 x 930 mm, Inhalt: 700 l, Gewicht: 54 kg
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 700l, streugut behälter, Winterausstattung, Streubehälter, Streugutbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,00*
€ 859,92*
Lager 114
Frei Haus
ab € 752,46*
€ 859,94*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,94*
€ 1.023,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,18*
€ 1.014,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,92*
€ 985,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,34*
€ 952,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.