Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Comfortjacke Gletscher 3-in-1,EN342,marine,verstärkte Baumwolle,Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-161812
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0360
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Suchbegriffe:
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
PLANAM Comfortjacke Gletscher 3-in-1,EN342,marine,verstärkte Baumwolle,Größe XL

PLANAM Comfortjacke Gletscher 3-in-1, gemäß EN 342, wasserabweisend, herausnehmbaresWebpelzfutter, Ärmel und Kragen abnehmbar, Webpelz im Kragen abnehmbar, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss, Farbe: marine, Material: 60% Baumwolle, 40% Nylon, Futter: 70% Polyacryl, 30% Polyester, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Schutzausrüstungen, Warnschutzjacken, Schutzausrüstung, Gletscher-Comfort Jacke, Tiefkühljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
0360
ab € 78,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.