Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Warnmarkierungsband, retroreflektierend, gelb/schwarz, 50mm, 25m/RO, 2RO/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-16097
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3M
Warnmarkierungsband
3M Warnmarkierungsband, retroreflektierend, zur Kennzeichnung feststehender Hindernisse, gemäß DIN 4844, Farbe: gelb/schwarz, Material: 3M-Scotchlite-Reflexfolie, teilrückstrahlend, selbstklebend, witterungsbeständig, leicht zu verkleben bei mind. + 10°C, Breite: 100 mm, Länge: 25m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle links- und rechtsweisend
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Warnmarkierungen > Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 232,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,50*
€ 276,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG