Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-160385 Herst.-Nr.: 5.01046.7042 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| serpa Kabelbrücke B9, Signalstreifen, hellgrau, Kunststoff, 94x17x3000mm
serpa Kabelbrücke B9, gemäß DIN EN 50085, für bis zu 3 Kabel, hohes Eigengewicht, einfach zu montieren, individuell kürzbar, mit Kupplungselement verlängerbar, mit nachleuchtenden Signalstreifen, Farbe: hellgrau, Material: TPE-Kunststoff, Breite: 94 mm,Höhe: 17 mm, Länge: 3000 mm, Lieferung im praktischen Tragekoffer inklusive zwei Endkappen Weitere Informationen: | | Sorte: | Bodenvorbereitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, serpa kabelkanal grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal serpa, Kabelbrücken-Sets, Kabelbrückensets, Kabelkanäle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 65,92* | € 87,69* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,97* | € 87,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 77,12* | € 98,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 77,12* | € 98,80* | | | | Lager 114 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,86* | € 118,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|