Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-15797 Herst.-Nr.: 7100180981 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| 3M Industrie-Reiniger,für fast alle Oberflächen,auf Limonenbasis,5 Liter/Gebinde
3M Industrie-Reiniger, zur Vorreinigung von Untergründen und zur Entfernung von Klebstoff-Rückständen, für Material-Oberflächen wie z.B. Aluminium, Kunststoff, Stein, beschichteten oder lackierten Metallen, auf Limonenbasis, lösemittelfrei, pH-neutral, Inhalt Kanister: 5 Liter Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Sorte: | Zubehör |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 3m 5 l, 3m industriegerätereiniger, industriereiniger, Putztuch, Putztücher, Wischtuch, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 204,42* | € 284,18* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 234,00134* | € 314,79134* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 240,40* | € 325,22* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 247,47* | € 332,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|