Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-157629 Herst.-Nr.: 7000062781 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Vollsichtbrille FAHRENHEIT™, Kat.II, EN 166, blau, farblose PC-Scheibe, 68g
3M™ Vollsichtbrille FAHRENHEIT™, Kategorie II, gemäß EN 166, bietet eine verzerrungsfreie Sicht UV-Schutz, indirekte Belüftung, weicher PVC-Rahmen für hohen Tragekomfort, verstellbares Nylon-Kopfband, speziell zum Tragen über Korrektionsbrillen und mit Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken, Farbe Rahmen: blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, Gewicht: ca. 68 g, Lieferung inklusive Mikrofaser-Etui Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Vollsichtbrille | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Brille, Korbbrille, Augenschutz, Sicherheitsschuhe, Persönliche Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,422* | € 10,152* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,23* | € 10,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 10,28* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,55* | € 10,28* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,67* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|