Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Z 25400, schwarz, Weichschaum, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154357
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     Z25400UW42P
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Z 25400, schwarz, Weichschaum, Größe 42

STEITZ Einlegesohle Ergo-Soft ESD, Dämpfung über die ganze Lauffläche, angenehmes Tragegefühl, Farbe: schwarz, Material: Weichschaum, Größe: 42
Weitere Informationen:
Marke:
Steitz
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, steitz einlegesohle gr.42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, Zubehör für Schutzausrüstungen, Zubehör für Körperschutz, Schuhsohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,96*
€ 21,11*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 16,09*
€ 23,18*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.