Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tychem® C Einweg-Schutzanzug,Typ 3,4,5,6,Kategorie III,gelb,Größe XXL,10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-15337
Hersteller:  DuPont
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Anzug
Anzüge
DuPont
Tychem® C Einweg-Schutzanzug, Typ 3,4,5,6, Kategorie III, Schutz vor gefährlichen Stäuben, anorganischen Säuren, Laugen, Körperflüssigkeiten, Sprühnebeln und Spritzern vieler anorganischer Chemikalien und Aerosole, flüssigkeitsdicht bis 2 bar, Spezialkapuze mit Kinnlasche, Tyvek®-Reißverschluss mit verklebarer doppelter Abdeckung, heißüberklebte Nähte, Farbe: gelb, Material: Tychem® C (polymerbeschichtetes Tyvek®-Polyethylen-Spinnvlies), Flächengewicht: 83 g/m², Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Einwegschutz-Overalls
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 276,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,50*
€ 329,04
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG