Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ansell Hitzeschutz-Handschuh Crusader Flex, EN 407, EN 388, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kroschke
Artikel-Nr.:
114-15309
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzehandschuh
Ansell Kontakthitze-Handschuh Crusader Flex, Kontakthitzeschutz bis 180°C, Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit, gemäß EN 388 und EN 407, Kategorie III, Level 2241 und X2XXXX, Farbe: grau, Material: Spezial-Maschenware mit verschleißfester NBR-Beschichtung, schweißabsobierendes Vliesstoff-Innenfutter, nahtfreie Handinnenfläche, Länge: ca. 33 cm, Universalgröße: 9
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Hitzeschutzhandschuh
,
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 16 Tage
Versand
Netto
Kroschke
16 Tage
€ 4,00*
€ 18,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von Kroschke
Versand
von Kroschke
Lieferzeit:
16 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG