Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90, verchromt, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15257
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90, verchromt, 40mm

BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90, individuelle Gestaltung des Öffnungscodes,ideal für Werkzeugkoffer, Schränke, Spinde und Kisten, Material: Stahl, verchromt, Breite: 40 mm, Bügelstärke: 6,5 mm, Bügelweite: 18,5 mm, Bügelhöhe: 32,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Zugriffssicherungen, Schloss, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,23*
1 Tag
65
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 14,69*
1 Tag
65
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 14,71*
3 Tage
48
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 15,14*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 21,49*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.