Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15242
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend, 30mm

BURG WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi, gleichschließend, Präzisions-Schließwerk, Innenwerk rostfrei, Lieferung mit 2 Schlüssel je Schloss, Schließanlagenfähig, Nachbestellung eines Ersatzschlüssels unbegrenzt möglich, Material: Messing, Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung, Gehäusebreite: 30 mm, Bügelstärke: 5 mm, Bügelweite: 16,0 mm, Bügelhöhe: 17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Zugriffssicherungen, Schloss, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 9,50*
ab € 13,68*
€ 19,23*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 17,31*
€ 24,92*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,32*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 30
ab € 7,56*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 40
ab € 9,30*
Sonstiges
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,37*
Sonstiges
Burg-Wächter
44222
ab € 11,84*
Sonstiges
Burg-Wächter
44312
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.