Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Arbeitshose Palermo, marine/kornblau, Beinlänge 90cm, H-Größe 52, D-Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-152354
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00955-630-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Umweltzertifikat
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT Arbeitshose Palermo,marine/kornblau,Beinlänge 90cm,H-Größe 52,D-Größe 44

MASCOT Arbeitshose Palermo, mit höhenregulierbaren Knietaschen, zwei Eingrifftaschen, eine Münztasche, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, zwei verstärkte Gesäßtaschen mit Patte, Zollstock- und Schenkeltasche mit verstärkter Dehnfalte in Kontrastfarbe, Schenkeltasche mit Patte, verstellbare Hammerschlaufe, Farbe: marine/kornblau, Material: 100% Baumwolle, 355 g/qm Twill, Schrittlänge: 90 cm, Herrengröße: 52, Damengröße: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose 44, mascot arbeitshose, arbeitshose marine/kornblau, Schutzausrüstungen, Arbeitsbundhosen, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 53,02*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 52,91*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 53,02*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 53,02*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 52,91*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 52,95*
Sonstiges
Mascot
00955-630-111
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.