Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
BURG WÄCHTER Schloss-Set Quadro, gleichschließend, 4 Schlüssel pro Set, 30mm, 4/VE
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-15230
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
QUADRO 405/30 GL SB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG WÄCHTER Schloss-Set Quadro,gleichschließend, 4 Schlüssel pro Set, 30mm,4/VE
BURG WÄCHTER Schloss-Set Quadro, ein Schlüssel für alle Schlösser, in gleichschließender Ausführung, inklusiv 4 Schlüssel pro Set, Material: Messing, verchromter Bügel, Innenwerk rostfrei, Breite: 30 mm, Bügelstärke: 5 mm, Bügelweite: 14,3 mm, Bügelhöhe:16 mm, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Schlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
burg wächter messing vorhangschloss
,
messing bügelschloss
,
bügelschloss burgwächter
,
Zugriffssicherungen
,
Schloss
,
Vorhängeschlösser
,
Verschluss
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 400
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 21,15*
Lager 3145
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 23,67*
Lager 7830
2 Tage
unbekannt
€ 9,00*
ab € 41,32*
€ 47,26*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 41,81*
€ 47,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,03*
€ 55,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,67*
€ 50,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,4525* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel
Burg-Wächter
PK 2
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt