Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gothaplast Heftpflaster standard, 2,5cm, 5m/Rolle, 10 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-15205
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gothaplast Heftpflaster standard, Breite: 2,5 cm, Länge: 5 m / Rolle, 1 Verpackungseinheit = 10 Rollen
... > Erste Hilfe > Verbandmaterialien > Rollenpflaster
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflasterspenderschachteln, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 41,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG