Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsweste mit Stehkragen, oliv, 35% Baumwolle, 65% Polyester, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-15024
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Arbeitsweste mit Stehkragen, Cordbesatz an Schulter und Kragen, 8 Außen- und 2 Innentaschen, 1 Handytasche, verdeckter Reißverschluss, Gummizug am Ärmelausschnitt, waschbar bis 30°C, Farbe: oliv, Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester, Größe: XXL
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Arbeitswesten
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Westen, Schutzausrüstung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 26,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG