Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion, Kat.III, regular, bl, Thermoplast-Elastomer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14977
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion,Kat.III,regular,bl,Thermoplast-Elastomer

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion, regular, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 29 dB, M-Wert = 25 dB, L-Wert = 24 dB, SNR-Wert = 28 dB, exzellente Passform, für normale Gehörgänge, wiederverwendbar, durch ein abnehmbares Bandsystem verbunden, hygienische Aufbewahrung in der handlichen, flachen Box, Farbe: blau, Material: Thermoplast-Elastomer, 1 Verpackungseinheit = 1 Stöpselpaar in Box
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
28 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: honeywell gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Schutzausrüstungen, Ohrstöpsel, Gehörschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,77*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,80*
€ 2,78*
6 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,78*
3 Tage
271
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,00*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,52*
€ 5,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,60*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.