Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsom Gehörschutzkapsel Clarity C1, hellblau, für geringe Lärmbelastung, 260g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14970
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bilsom Gehörschutzkapsel Clarity C1, gemäß EN 352-1, flach und komfortabel, bietet optimale Dämmung bei geringer Lärmbelastung, das patentierte Filtersystem NST schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache und Warnsignale durch, das weiche belüftete Innenband unter dem Kunststoffbügel erzeugt ein angenehmes Tragegefühl auf dem Kopf, H-Wert = 24 dB, M-Wert = 22 dB, L-Wert = 20 dB, SNR-Wert = 25 dB, Farbe: hellblau, Gewicht: ca. 260 g
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Ohrschutz, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 22,60*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG