Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsom Gehörschutzkapsel Leightning L3, für starke Lärmbelastung, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14968
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bilsom Gehörschutzkapsel Leightning L3, für starke Lärmbelastung, gepolsterter Bügel, angenehme Dichtungskissen, perfekter Sitz bei allen Kopfgrößen durch Teleskophöhenverstellung, Farbe: dunkelgrau, H-Wert = 33 dB, L-Wert = 27 dB, M-Wert = 32 dB, SNR-Wert = 34 dB
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Ohrschutz, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 29,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG