Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tyvek® Einweg-Schutzanzug Classic, Typ 5/6, Kategorie III, weiß, Größe XL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14952
Hersteller:  DuPont
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Anzug
Anzüge
DuPont
Tyvek® Einweg-Schutzanzug Classic, Typ 5/6, Kategorie III, Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und wasserbasierte Chemikalien, antistatisch (EN 1149-1), abrieb- und reißfest, fusselfrei, außen liegende Nähte, elastische Arm- und Beinbündchen, Gummizug in Taille und Kapuze, 3-teilige Spezialkapuze für bessere Passform, Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: Tyvek®1431N (Tyvek®-Polyethylen-Spinnvlies), Flächengewicht: 41 g/m², Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Einwegschutz-Overalls
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 221,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,50*
€ 263,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG