Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Prüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel 09-14,gelb,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:   114-14846
Hersteller:   Kroschke
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel 09-14, Farbe: gelb, Material: Dokumentenfolie mit Laminat, nur durch Zerstören entfernbar, selbstklebend, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, für den Inneneinsatz, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
... > Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung > Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer > Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag € 4,00* € 6,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Bogen €  6,20* €  7,38 pro Bogen
ab 14 Bögen €  5,65* €  6,72 pro Bogen
ab 28 Bögen €  4,80* €  5,71 pro Bogen
ab 56 Bögen €  3,60* €  4,28 pro Bogen
ab 139 Bögen €  2,60* €  3,09 pro Bogen
  1 Bogen enthält 18 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG