Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14754
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warnprofil
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,1m

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN 4102 B2, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder Befestigung mitSchellen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Duchmesser: 50/30 mm, für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 40 mm, Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: shg eckschutzprofil, rohrschutz, Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,98*
€ 29,84*
Frei Haus
ab € 44,49*
€ 49,64*
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 50,80*
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 50,80*
Lager 114
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 52,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG