Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-147040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2330
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.40
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 40

PLANAM Latzhose Highline, diverse Taschen, Gummizug im Bund, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz und Sicherheitssteckschnalle, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffestnach DIN EN ISO 6330, waschbar bis 60° C, Farbe: kornblau/marine/zink, Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qm für Kontrastfarbe, Größe: 40
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90041
ab € 12,32*
Zubehör
Planam
2310
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.