Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, EN 14183, schwarz, Stahlblech, 4,9 kg Eigengewicht, H 440mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14703
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212.101
EAN/GTIN:
     k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker, gemäß EN 14183, schwarz, Stahlblech, 4,9 kg Eigengewicht, H 440mm

Rollhocker, TÜV/BG-geprüft gemäß EN 14183, Farbe: schwarz, Material: gezogenes Stahlblech, robust, blei- und cadiumfrei, Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag, Standring aus Gummi, Eigengewicht: 4,9 kg, maximale Belastungsgrenze 150 kg, Höhe: 440 mm, Durchmesser oben: 290 mm, Durchmesser unten: 435 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Treppenleitern, Rollies, Treppenleiter
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 39,96*
€ 48,06*
1 Tag
28
1
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 48,11*
5 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 39,67*
€ 48,16*
4 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 40,6124*
€ 48,5824*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.