Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CX 565, 36300, S1P SRC, grau, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-146841
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36300-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Halbschuh CX 565, 36300, Kat.II, S1P SRC, grau, Weite 10, Größe 41

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh CX 565, Kategorie II, S1P SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, MPU-Sohlentechnologie, clima-stream® Konzept, auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, Farbe: grau, Material: aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Marke:
atlas
Größe:
41
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 86,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 86,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,95*
€ 93,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 94,28*
Lager 114
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 157,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,29*
€ 187,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,49*
€ 179,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,02*
€ 167,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,97*
€ 145,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,45*
€ 136,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.