Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-146038
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 38

PLANAM Bundhose Highline, Gummizug im Bund, Gesäßtaschen mit Patten, eingesetzteBeuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, linke Oberschenkeltasche mit Patte undKlettverschluss, Handytasche, aufgesetzte Knietaschen, kratzfrei, pflegeleicht, zertifiziert nachUV-Standard 801, einlauffest nach DINEN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: kornblau/marine/zink, Material: 65% Polyester,35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qmfür Kontrastfarbe, Größe: 38
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, arbeitshosen größe 38, arbeitshose marine/kornblau, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90041
ab € 12,32*
Zubehör
Planam
2310
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.