Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Physioderm Sansibon, O/W-Emulsion, silikonfrei, 100ml/Softflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14551
Hersteller:  Physioderm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Physioderm Sansibon, O/W-Emulsion, silikonfrei, Schutz vor nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen, schützt vor stark haftenden Verschmutzungen, erleichtert die abschließende Hautreinigung, 1 Softflasche = 100 ml
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Hautreinigung, -pflege > Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Cremes, Hautschutzsalben, Hautpflege, Körperpflege, Pflegelotionen, Hautpflegeprodukte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 3,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG