Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-145048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke Highline, kornblau/marine/zink, Mischgewebe, Größe 48

PLANAM Bundjacke Highline, Biesen an Sattel und Ärmeln, Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Handytasche auf dem linken Ärmel, 2 Golffalten im Rücken, verdeckterFrontreißverschluss, aufgesetzte Seitentaschen, Gummizug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, kratzfrei, pflegeleicht, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffest nachDIN EN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: kornblau/marine/zink, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 285 g/qm bzw. 320 g/qm für Kontrastfarbe, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
48
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, planam arbeitsjacke kornblau, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 48, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90041
ab € 12,27*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
14123003
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.