Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband, gelb, Folie, selbstklebend, 25mm, 66m/Rolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14479
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Markierungsband, für kurzfristige Kennzeichnungen, zum Verpacken und Bündeln und für Farbcodierungen aller Art, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von - 40 bis + 70°C, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 66 m, Mindestabnahme: 6 Rollen
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Helfer für jeden Betrieb > Technische Klebebänder
Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Klebebänder, Warnmarkierung
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Kroschke
6
€ 4,00*
€ 4,65*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG