Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsselschrank, Modell SZ, 2-türig, 100 Haken, lichtgrau, Stahlblech, 730x550x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14430
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001101-01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 100 haken
FORMAT Schlüsselschrank SZ,2-türig,100 Haken,lichtgrau,Stahlblech,730x550x80mm

FORMAT Schlüsselschrank, Modell SZ, 2-türig, 100 Schlüsselhaken, Hakenleisten aus Kunststoff im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert und verschiedenfarbig, Schlüsselregister voll schwenkbar, Farbe: lichtgrau, Material: Stahlblech, Maße: 730 x550 x 80 mm, Lieferung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Schrauben und Dübel zurBefestigung vom Schrankinneren aus an der Wand, sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem, Schrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 202,74*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 204,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 212,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 235,91*
Lager 114
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 307,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.