Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HELLY HANSEN Unterkleidung, Hose, flammhemmend, schwarz-melange, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-14193
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HELLY HANSEN Unterkleidung, Hose, flammhemmend gemäß EN 531, antistatisch gemäß EN 1149, bildet einen Schutz gegen Feuer, Leitungs- und Strahlungshitze, geschmolzenes Metall und Störlichtbögen, Farbe: schwarz-melange, Material: 48,5% Wolle, 48,5% Viskose, 3% INOX, 200g/m², Größe: S
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Flammschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 57,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG