Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cordweste TOP, Nierenschutz, Webpelzfutter, waschbar bis 30°C, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13941
Hersteller:  Watex
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Cordweste
Cordweste TOP, Reißverschluss, 4 Taschen - davon 1 Innentasche, verlängertes Rückenteil, waschbar bis 30°C, Farbe: schwarz, Obermaterial: Breit-Cord 100 % Baumwolle, Kunstledereinfassung, Futter: 100 % Polyester, warmes strapazierfähiges Webpelzfutter, Größe: M
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Arbeitswesten
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Arbeitsbekleidung, Kälteschutzwesten, Wetterschutzwesten, Cordwesten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 13,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG