Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandschrank London, ASR 4.3(DIN 13169:2021), weiß, Stahlblech, 604x462x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13913
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0502005 DIN 13169
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
SÖHNGEN® Verbandschrank London,ASR 4.3(DIN 13169),weiß,Stahlblech,604x462x170mm

SÖHNGEN® Verbandschrank London, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), extra groß,4 höhenverstellbare Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, Türen mit je 3 Ablageschalen, Sicherheitsschloss, mit 2 Schlüsseln, Farbe: weiß, Material: Stahlblech, Maße: 604x 462 x 170 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13169
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandschrank | Nachfüllpacks
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Sanikasten, Erste Hilfe, Verbandkasten, Verbandskästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 280,28*
€ 337,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 439,65*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,61*
€ 401,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.