Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutsch-Pads, zur Ladungssicherung, Stärke 5mm, 240x80mm, 150/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13869
Hersteller:  Marotech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Anti-Rutsch-Pads, zur Ladungssicherung, besonders geeignet für Paletten, Materialstärke: 5 mm, Format: 240 x 80 mm, 1 Verpackungseinheit = 150 Pads
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > Ladungssicherung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 49,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG