| |
|
| Artikel-Nr.: 114-13597 Herst.-Nr.: 11096 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rückenstützgürtel Econo Elastic,elastisches Polypropylen-Material,Größe XXL
Rückenstützgürtel Econo Elastic, 4 eingearbeitete Kunststoffeinschübe, mit Klettverschluss, abnehmbare Elastic-Träger, kalte Maschinenwäsche möglich, Material: elastisches Polypropylen-Material bestehend aus 48 % Polyester, 30 % Nylon, 15 % Latex, 7 % Polypropylen, Taille: 107 - 117 cm, Breite: ca. 19 cm, Größe: XXL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt xxl, Schutzausrüstungen, Taillengurte, Persönliche Schutzausrüstung, Ergonomie, Gelenkstützen, Rückenstützen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,29* | € 16,30* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 35,70* | € 47,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 42,72* | € 57,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|