Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rückenstützgürtel Econo Elastic,elastisches Polypropylen-Material,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13595
Hersteller:  Ergodyne International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Rückenstützgürtel Econo Elastic, 4 eingearbeitete Kunststoffeinschübe, mit Klettverschluss, abnehmbare Elastic-Träger, kalte Maschinenwäsche möglich, Material: elastisches Polypropylen-Material bestehend aus 48 % Polyester, 30 % Nylon, 15 % Latex, 7 % Polypropylen, Taille: 86 - 97 cm, Breite: ca. 19 cm, Größe: L
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Ergonomie > Rücken-, Gelenkstützen
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Taillengurte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 29,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG