Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Halbschuh motion style, 6978.8, S2 SRC, schwarz, Weite 11, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-134738
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6978838
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex ESD-Halbschuh motion style,6978.8,S2 SRC,Kat.II,schwarz,Weite 11,Größe 38

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh motion style, S2 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, orthopädisch zurichtbar gemäß DGUV Regel 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Umknickschutz, anpassbarer Senkel mit Schnellarretierung, Einlegesohle hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung, auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem, erfüllt die ESD-Anforderung, Farbe: schwarz, Material: hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours, Gewicht ca. 1100 g/Paar, Weite: 11, Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
uvex
Größe:
38
Kategorie:
S2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 100,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,17*
€ 100,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,96*
€ 103,60*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 84,51*
€ 105,46*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 144,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,41*
€ 171,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,97*
€ 165,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,75*
€ 150,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9595638
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,26*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.