Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ärmelschoner, Gummizug an beiden Enden, reißfest, oliv, Stretch-PVC, Länge 45cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13302
Hersteller:  Ocean Rainwear
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ärmelschoner, Gummizug an beiden Enden, reißfest, waschbar bis 30°C, beständig gegen Öle, tierische Fette, Blut, Farbe: oliv, Material: Stretch-PVC (beschichtetes Polyestergewebe), Länge ca. 45 cm, Stärke: ca. 0,43 mm
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Schürzen
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung, Armschutz, Gummischürzen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
7 Tage
€ 4,00*
€ 9,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG