Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rofa Funktions- und Winterschutzjacke 3 in 1, kornblau/schwarz, Größe 58/60(XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-13294
Hersteller:  Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Rofa Funktions- und Winterschutzjacke 3 in 1, separat tragbare Fleecejacke, atmungsaktiv und thermoregulierend, versiegelte Nähte, wind- und wasserdicht, herausnehmbare und abnehmbare Kapuze, 4 Außentaschen, Ärmelbund verstellbar, 2-Wege-Reißverschluss, Reflexpaspel für mehr Sicherheit, waschbar bis 30 °C, Farbe: kornblau/schwarz, Material: 100 % Polyamid, Netzfutter: 100 % Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, Größe: 58/60 (XL)
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Wetter- und Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Parka, Schutzkleidung, Anoraks
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 89,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG