Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OCEAN Schürze, mit Bauchverstärkung, weiß, beschichtetes Polyestergewebe, 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13259
Hersteller:
     Ocean Rainwear
Herst.-Nr.:
     120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Lebensmittelhygieneschürze
Lebensmittelschürze
OCEAN Schürze,mit Bauchverstärkung,Kat.I,weiß,beschicht.Polyestergewebe,90x120cm

OCEAN Schürze, Kategorie I, gemäß EN 343 flüssigkeitsdicht, beständig gegen Öle, tierische Fette und Blut, mit Bauchverstärkung, verstellbare Kunststoffschnalle im Nacken, Bindebänder in der Taille, reißfest, waschbar bis 40°C, Farbe: weiß, Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Materialstärke: ca. 0,43 mm, Maße: 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Schürze
Größe Bekleidung:
Universal
Farbe Bekleidung:
Weiß
Material Bekleidung:
PVC/Polyester
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze weiß, fettschürze, Schutzausrüstungen, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung, Schürzen, Kittel, Gummischürzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.